Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2445727-BP Herst.-Nr.: 081.280A EAN/GTIN: 4021563716210 |
| |
|
|  |  |
 | Laserliner DigiLevel Compact 081.280A Digitale Wasserwaage 0.5 mm
Digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen Format
Dieser handliche digitale 360°-Neigungsmesser ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Das robuste Gerät ist stoßgeschützt, staubdicht und kann sogar zeitweilig untergetaucht werden (IP 67). Eine gut erreichbare Kalibrier-Funktion, die 90°/45°/0°-Signalisierung und das beleuchtete Flip-Display für Überkopfmessungen sorgen für eine komfortable Anwendung. Die Magnethalterung bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Per Digital Connection-Schnittstelle können die Messdaten auf Smartphones übertragen und mit der kostenlosen MeasureNote-App gut dokumentiert werden.
Ausstattung: Genaues Ausrichten von Neigungen Neigungsspeicher zum exakten Übertragen von Winkeln Gut erreichbare, einfach bedienbare Kalibrier-Funktion: Dauerhafte Genauigkeit per Umschlagmessung Kompakte Bauform, passend für jede Werkzeugkiste Effektiver Schutz vor Stößen durch Gummikappen Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen durch Magnethalterung IP 67: Gerät ist staubdicht und kann zeitweilig untergetaucht werden Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige Umschaltbare Messeinheiten Extrasteifes Aluminiumprofil mit gefrästen Messflächen
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm · Stromversorgung (Details): 2x 1,5V LR03 (AAA)
Lieferumfang: DigiLevel Compact Batterien Transporttasche
Weitere Informationen:  |  | Typ (Hersteller-Typ): | DigiLevel Compact | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm | Stromversorgung (Details): | 2x 1,5V LR03 (AAA) | Produkt-Art: | Digitale Wasserwaage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage laserliner, digital wasserwaage, 04021563716210, Laserliner, 081.280A, DigiLevel Compact, Richtwaage |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 65,48* | € 93,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,90* | € 93,70* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,16* | € 116,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,83* | € 267,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|