Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Digitalwasserwaage
>
Artikel
Laserliner DigiLevel Compact Wasserwaage Schwarz, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93566492
Hersteller:
Laserliner
Herst.-Nr.:
081.280A
EAN/GTIN:
4021563716210
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Typ
Taschenebene
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Gefällsmesser
,
Neigungsmesser
,
Neigungsmessgerät
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage laserliner
,
digital wasserwaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 94,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.