Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 552508 PeakServe® Papierhandtuchspender Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445587-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552508
EAN/GTIN:
     7322540885545
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
TORK PeakServe® Spender für Endlos™ Papierhandtücher Schwarz H5 552508 1 St.

PeakServe® Spender für Endlos™ Papierhandtücher Schwarz H5

Schlankes Design, 2.100 Tücher für 250 % mehr Kapazität
Für viel besuchte Waschräume
Leichte Entnahme in 3 Sekunden
Platzsparende komprimierte Bündel
Endlos™ System: Immer ein Papierhandtuch im Spender
Kompatibel mit der Tork EasyCube™ Facility-Management-Software

Vermeiden Sie Staus im Waschraum und ausgehende Handtücher mit dem Tork PeakServe® Endlos™ Papierhandtuchspender. Für hochfrequentierte Waschräume ist er dank seines schlanken, behindertengerechten Designs und komprimierten Handtüchern für 250 % mehr Kapazität ideal. Der effiziente Falthandtuchspender kann jederzeit schnell und einfach aufgefüllt werden. Verbessern Sie den Besucherfluss mit unserem patentierten Endlos™ System zur leichten Entnahme von Tork Papierhandtüchern in nur 3 Sekunden.

Ausstattung:
Kurze Wartezeiten im hochfrequentierten Waschraum mit diesem Papierhandtuchspender mit Tuchausgabe in nur 3 Sekunden.
Nie leere Spender durch 250 % mehr Kapazität als Tork Xpress Multifold Falthandtuchspender für Tork Universal Tücher.
50 % weniger Zeit zum Nachfüllen mit dem jederzeit auffüllbaren System heißt mehr Zeit für andere Reinigungsarbeiten.
Kein Handtuchstau und keine Handtuchfetzen mehr mit unserem patentierten Endlos™-System für Falthandtücher.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1 x Tork PeakServe Spender

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TORK
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, TORK, 552508, PeakServe®, spender, spendersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.