Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino A000093 Board Micro without Headers Core ATMega32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445508-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000093
EAN/GTIN:
     7630049200333
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino A000093 Board Micro without Headers Core ATMega32

Arduino Micro without Headers

Der Arduino Micro verfügt über einen eingebauten USB-Anschluss, der das Micro als Maus oder Tastatur erkennbar macht.

Der Micro ist ein Mikrocontroller-Board auf Basis des ATmega32U4, das in Zusammenarbeit mit Adafruit entwickelt wurde. Es verfügt über 20 digitale Eingangs-/Ausgangs-Pins (von denen 7 als PWM-Ausgänge und 12 als analoge Eingänge verwendet werden können), einen 16-MHz-Quarzoszillator, einen Micro-USB-Anschluss, einen ICSP-Header und einen Reset-Taster. Es enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; schließen Sie es einfach mit einem Mikro-USB-Kabel an einen Computer an, um loszulegen. Es hat einen Formfaktor, der es ermöglicht, es einfach auf einem Breadboard zu platzieren. Das Micro-Board ähnelt dem Arduino Leonardo insofern, als der ATmega32U4 über eine eingebaute USB-Kommunikation verfügt, wodurch ein zweiter Prozessor überflüssig wird. Dies ermöglicht es dem Micro, einem angeschlossenen Computer als Maus und Tastatur zu erscheinen, zusätzlich zu einem virtuellen (CDC) seriellen/COM-Port. Es hat auch andere Auswirkungen auf das Verhalten des Boards; diese werden auf der Seite Erste Schritte mit dem Arduino Micro ausführlich beschrieben.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega32 · Serie (Entwicklungs-Kits): Core · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: ATmega32U4
Betriebsspannung: 5V
Eingangsspannung (empfohlen): 7-9V
Eingangsspannung (Grenzwert): 6-9V
Digitale E/A-Pins: 20
PWM-Kanäle: 7
Analoge Eingangskanäle: 12
DC-Strom pro E/A-Pin: 20 mA
DC-Strom für 3,3V-Pin: 50 mA
Flash-Speicher: 32 KB (ATmega32U4), davon 4 KB vom Bootloader genutzt
SRAM: 2,5 KB (ATmega32U4)
EEPROM: 1 KB (ATmega32U4)
Taktrate: 16 MHz
Gewicht: 13 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Serie (Entwicklungs-Kits):
Core
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega32
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 07630049200333, Arduino, A000093, Micro without Headers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 16,56*
1
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 16,57*
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 17,59*
1
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 17,95*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000005
€ 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.