|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-11075324 Herst.-Nr.: A000093 EAN/GTIN: 8058333491301 |
| | |
|
|  |  |
 | Microcontrollerboard, Micro ohne Steckverbinder, Typ=A000093, Breite=18 mm, Frequenz=16 MHz, Gewicht=13 g, Höhe=-999, Länge=48 mm, Programmspeicher=33 kB, Speichergrösse=2.5 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Inhalt=Arduino Micro Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=ATmega, Produktart=Arduino Micro, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=SRAM Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 15 g | Tiefe: | 85 mm | Bruttogewicht: | 15 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8471800000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 15,07* | € 22,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 15,29* | € 22,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,45* | € 23,09* |  |  |  | Lager 115 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,05* | € 23,56* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,65* | € 24,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|