Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ762-1AE-48DE Printrelais 48 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445480-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ762-1AE-48DE
EAN/GTIN:
     4064161192260
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Zettler Electronics AZ762-1AE-48DE Printrelais 48 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

16 A SPDT Miniatur-Leistungsrelais

Versiegelte Version mit UL, CUR-Zulassung E44211 and VDE 40006031

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 98 V/DC · Ansprechspannung (min.): 33.6 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Isolationsspannung: 1000 V · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO · Nennspannung Spule: 48 V/DC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 29.3 mm · Schaltleistung (max.): 480 W,4432 VA · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,440 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 5760 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.3 x 13 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
29.3 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ762-1AE-48DE
Isolationsspannung:
1000 V
Nennspannung Spule:
48 V/DC
Ansprechspannung (max.):
98 V/DC
Ansprechspannung (min.):
33.6 V/DC
Widerstand (Spule):
5760 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 440 V/DC
Schaltleistung (max.):
480 W | 4432 W
Kontaktmaterial:
AgSnO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais, Zettler Electronics, AZ762-1AE-48DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 8,18*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 8,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.