Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 33GN2738-132-GV-5 50:1 Getriebemotor 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244023-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     33GN2738-132-GV-5 50:1
EAN/GTIN:
     4016138389531
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
dc-getriebemotor 12v
Igarashi 33GN2738-132-GV-5 50:1 Getriebemotor 12 V

Gleichstrom-Getriebemotor - 1 :50 Typ 33G

RoHS-konform

Dieser robuste und leistungsstarke Getriebemotor eignet sich für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und ist bereits mit einem Varistor vorentstört.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 6 - 15 V/DC · Dauer-Drehzahl: 85 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 250 Nmm · Gewicht: 125 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 110 U/min · Leerlaufstrom: 0,10 A · Motor-Wellen-Länge: 9.5 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 57.8 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spitzen-Drehmoment: 0.6 Nm · Untersetzung (Details): 50:1 · Weitere technische Daten: Typ 33 G-50 · Leerlauf-Strom: 0,1 A · Max. Drehmoment: 200 mNm · Spitzen-Drehmoment: 600 mNm. · Wellen-Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 33 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
57.8 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Igarashi
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
85 U/min
Dauer-Strom:
0.38 A
Drehmoment (max.) (Details):
250 Nmm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
110 U/min
Leerlaufstrom:
0|ツ|10 A
Übersetzungs-Verhältnis:
50:1
Untersetzung (Details):
50:1
Motor-Wellen-Länge:
9.5 mm
Wellen-Ø:
5 mm
Betriebsspannung (Details):
6 - 15 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
0.6 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
110 U/min
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Igarashi, 33GN2738-132-GV-5 50:1, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 30,83*
€ 4,00*
ab € 21,46*
€ 31,84*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 46,07*
€ 60,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.