Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKGD05001 LED-Signalleuchte Rot 7 V/DC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435534-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGD05001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct SKGD05001 LED-Signalleuchte Rot 7 V/DC Tray

LED-Symbol-Leuchte Ø5mm
Blendenkopf rund

LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in
runder Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast. Gehäuse: Farbig transparent
Montageart: Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø5+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Anschluss: Lötfahne 1,5 x 0,3 mm
(Lötfreie Anschlussleitung KDS2 als Zubehör
erhältlich)
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung:
6/7V, 12/14V, 24/28V DC (rot, gelb, grün, orange)
6/7V, 12/14V, 24/28V DC(AC) (blau, weiß)
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei Wechselspannung
ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50% reduziert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Lötfahne · Betriebsspannung: 7 V/DC · Betriebsspannung max.: 7 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot (transparent) · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 6.2 mm · Material: PC · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot (transparent)
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP40
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Lötfahne
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PC
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Betriebsspannung:
7 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Kopf-Durchmesser:
6.2 mm
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 7 V/DC
Betriebsspannung max.:
7 V/DC
Betriebsstrom:
18 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, signal construct led anzeigelampe, Signal Construct, SKGD05001, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,73*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,75*
1
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,27*
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L100
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.