Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 20253:NIGRIN Lederpflege 0.750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435210-BP
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     20253:NIGRIN
EAN/GTIN:
     4008153202537
Suchbegriffe:
Lederpflege
Lederpflegelotion
Lederreiniger
Lederseife
NIGRIN 20253:NIGRIN Lederpflege 0.750 l

Nigrin Caravan Leder-Pflege 0,75l

Schützt alle Glatt- und Kunstlederarten
Material bleibt geschmeidig
Unempfindlich gegen Rissbildung
Besonders geeignet für Sitzflächen

Nigrin Lederpflege schützt alle Glatt- und Kunstlederarten. Das Material bleibt damit geschmeidig und unempfindlich gegen Rissbildung. Das Produkt hinterlässt keine fettige Schicht auf der Oberfläche. Somit ist sie besonders geeignet für Sitzflächen.

Technische Daten:
Anwendung (Auto): Leder · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Hinweis:
Reinigen Sie die Oberfläche zuvor mit Nigrin Lederseife. Tragen Sie die Pflege mit einem weichen Mikrofasertuch gleichmäßig auf und polieren Sie ggf. überschüssiges Produkt aus.
Hinweis: Vorsicht bei Lochlederbezügen! Hier die Lederpflege auf keinen Fall direkt auf das Leder geben. Dadurch werden die Löcher des Bezugs mit Politur verstopft, was sich nur äußerst mühsam entfernen lässt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.750 l
Marke:
NIGRIN
Anwendung (Auto):
Leder
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Produkt-Art:
Lederpflege
Weitere Suchbegriffe: Sattelseife, nigrin lederpflege, lederseife, NIGRIN, 20253:NIGRIN, fensterreiniger, glasreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 23,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 23,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.