Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 25180 Abschreckung, Abwehrstoff Insektenvertreiber (B x H x T) 80 x 250 x 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435104-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25180
EAN/GTIN:
     4260664811947
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo 25180 Abschreckung,Abwehrstoff Insektenvertreiber (B x H x T) 80 x 250 x 80 mm 1 St.

Gardigo Fliegen-Wedler / Wespen-Verdufter

Duftschale
Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln
Dekoratives Pyramiden-Design
Standfest

Statt lästige Fliegen mühselig mit der Hand oder der Zeitung zu verscheuchen, übernimmt jetzt der Fliegen-Wedler diese Aufgabe durch Drehbewegung mit seinen schimmernden Flügeln. Zur zusätzlichen Wespenabwehr empfehlen wir, die mitgelieferte Duftschale mit natürlichen ätherischen Ölen, z. B. Pfefferminze, Lavendel oder Eukalyptus (nicht im Lieferumfang enthalten), zu befüllen. Wespen mögen diesen Geruch nicht.
Die einzigartige, patentierte Duftschale macht den Fliegen-Wedler / Wespen-Verdufter vielseitig einsetzbar. Probleme mit Insekten hat man in den Sommermonaten überall im Freien - beim Grillen, oder beim Kuchenbuffet. Im Haus stören Fliegen und Wespen meist in der Küche oder am Esstisch.
Bei solchen Problemen stellen Sie jetzt einfach den Fliegen-Wedler / Wespen-Verdufter auf. Zum Vertreiben von Fliegen können Sie das Gerät auch am Aufhängering an seiner Unterseite aufhängen.

Ausstattung:
Duftschale · Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln · Dekoratives Pyramiden-Design · Standfest · Ein-/Aus-Schalter · Flügelspannweite 400 mm

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Abschreckung,Abwehrstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Fliegenwedler · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 250 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Funktionsart:
Abschreckung | Abwehrstoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Insektenvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25180, Fliegenwedler, Wedler, Fliegenvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
188
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,71*
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 18,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,34*
€ 26,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.