Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 25190 Abschreckung Insektenvertreiber (B x H x T) 80 x 250 x 80 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435103-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25190
EAN/GTIN:
     4260664811923
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo 25190 Abschreckung Insektenvertreiber (B x H x T) 80 x 250 x 80 mm Schwarz 1 St.

Gardigo Fliegen-Wedler mit Haken

Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln
Dekoratives Pyramiden-Design
Standfest
Mit Haken

Mit Zeitung, Hand oder Fliegenklatsche versucht man die Fliegen von frisch gegrilltem Fleisch und leckeren Salaten auf dem Gartentisch fernzuhalten. Ziemlich anstrengend wenn man bedenkt wie viele Fluginsekten sich im Sommer um uns herumtummeln und diese, genau wie wir, von dem köstlichen Duft angezogen werden.
Lassen Sie den Job des Verscheuchens doch andere übernehmen – unseren Fliegenwedler. Die dekorative Pyramide erledigt ihren Job dauer- und gewissenhaft. Stellen Sie das Gerät mittig auf den Tisch und schalten Sie es ein. Die Flügel fangen an sich zu drehen und wedeln somit die Fliegen weg vom Tisch fort in die Ferne. Die Schimmer-Streifen auf den Flügeln haben einen zusätzlichen Abwehreffekt. Ein Insektenfreies Grillen ermöglicht Ihnen unser Fliegen-Wedler von Gardigo, der die Fliegen vom Essen auf Ihrem Tisch einfach wegwedelt.


Ausstattung:
Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln · Dekoratives Pyramiden-Design · Standfest · Ein-/Aus-Schalter · Flügelspannweite 400 mm

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Fliegenwedler · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 250 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Funktionsart:
Abschreckung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Insektenvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25190, Fliegenwedler, Wedler, Fliegenvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 15,60*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 15,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 24,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.