Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDIL403 LEDInspect SLIM500 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390454-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDIL403
EAN/GTIN:
     4052899623842
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 3,7v
arbeitslampe led
OSRAM LEDIL403 LEDInspect SLIM500 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben,über USB 500 lm

LED Inspektionsleuchte LEDinspect SLIM500

Zusammenklappbare Leuchte
Drei Lichtfunktionen
Schutzklasse IP54 & IK07

6000K
Magnetisch
Biegsam
Inkl. Haken
Zusammenklappbare Leuchte: Hohe Flexibilität und diverse Einstellmöglichkeiten durch Multi-Winkel-Positionierung
Drei Lichtfunktionen - stark mit bis zu 500 lm, schwach mit bis zu 250 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm
Schutzklasse IP54 & IK07: Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 und auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: klappbar,Magnetbefestigung,Ladeanzeige,Haken zum Hängen · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 0.155 kg · Ladezeit: 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 500 lm · Produktabmessung, Breite: 182 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schutzklasse: IP54 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über USB

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 182 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
182 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über USB
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
klappbar | Magnetbefestigung | Ladeanzeige | Haken zum Hängen
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
3.5 h
Lichtstrom (Lumen):
500 lm
Schutzklasse:
IP54
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
0.155 kg
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, OSRAM, LEDIL403, LEDInspect SLIM500, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 59,37*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 59,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 51,53*
€ 68,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.