Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodapop Getränke-Sirup Zitrone 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390014-BP
Hersteller:
     Sodapop
Herst.-Nr.:
     10023130
EAN/GTIN:
     4065672000136
Suchbegriffe:
Limonade
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sodapop Getränke-Sirup Zitrone 500 ml

Bluna Zitrone Sirup

kalorienarm ; 0g Fett; Geschmack: Bluna Zitrone ; Mischungsverhältnis: 1 Teil Sirup mit 20 Teilen gesprudeltem Wasser verdünnen

Sirup zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Zitronen-Limettengeschmack, mit Zucker und Süßungsmitteln.

Zutaten:
Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202. Enthält eine Phenylalaninquelle

Nährwertangaben:
Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert: 55 kJ / 14 kcal
Fett: 0,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 2,9 g
davon Zucker: 2,9 g
Eiweiβ: 0 g
Salz: 0,04 g

Technische Daten:
Durchschnittliche Nährwertangaben: Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert: 55 kJ / 14 kcal
Fett: 0,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 2,9 g
davon Zucker: 2,9 g
Eiweiβ: 0 g
Salz: 0,04 g · Füllmenge: 500 ml · Geschmack: Zitrone · Inhaltsstoffe: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202. Enthält eine Phenylalaninquelle

Lieferumfang:
Bluna Zitrone Sirup 500ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Geschmack:
Zitrone
Füllmenge:
500 ml
Inhaltsstoffe:
Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202. Enthält eine Phenylalaninquelle
Durchschnittliche Nährwertangaben:
Nährwertangaben je 100 ml<br>Brennwert: 55 kJ / 14 kcal<br>Fett: 0,0 g<br>davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g<br>Kohlenhydrate: 2,9 g<br>davon Zucker: 2,9 g<br>Eiweiβ: 0 g<br>Salz: 0,04 g
Produkt-Art:
Getränke-Sirup
Weitere Suchbegriffe: Sirup, aromasirup, 04065672000136, Sodapop, 10023130, Bluna Zitrone Sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.