Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43610 Funkgong CALIMA 200E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386846-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43610
EAN/GTIN:
     4011459436100
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Grothe 43610 Funkgong CALIMA 200E

Funkgong CALIMA 200E

2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe
Reichweite 500 m, 868,35 MHz
13 Melodien, LED Farbanzeige

Mobiler Funkgong CALIMA 200
Egal wo Sie im Haus oder Garten sind, mit unserem Funkgong verpassen Sie keinen Besucher mehr.

Ausstattung:
Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
13 abwechslungsreiche Melodien
Menüführung mit Sprachansage
Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
250 Meter Reichweite
Störungsfreie Funkverbindung
Schlummerfunktion 1/3/9 Stunden
Stummschaltung
Zwei Jahre Batterielaufzeit
Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
Kann mit einem MISTRAL Sender SE03 oder SE06 (Zubehör, nicht enthalten) an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden
Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 13 · Optische Signalisierung: LED-Ring · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Weitere technische Daten: Stromversorgung Batterien: 4 x 1,5 V Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abm.: Ø 60 x 102 mm

Hinweis:
Hinweis: Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.
Erforderliche Batterien nicht im Lieferumfang enthalten: 4 x 1,5 V Typ AA.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Melodien (Anzahl):
13
Optische Signalisierung:
LED-Ring
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, Grothe, 43610, CALIMA 200E, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,13*
€ 49,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,30*
€ 49,84*
€ 5,46*
ab € 38,26*
€ 49,86*
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 50,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.