Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong CALIMA 200E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong CALIMA 200E
Funkgong CALIMA 200E
Artikel-Nr.:
     6012B-62667934
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43610
EAN/GTIN:
     4011459436100
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong CALIMA 200E

Funkgong CALIMA 200? Funkgong-Serie CALIMA Der CALIMA 200 ist ein portabler, moderner Funkgong, der sich Dank seines hochwertigen Designs in jedes Zuhause einfügt. Viele praktische Funktionen, wie Menüeinstellungen über zwei Tasten, einstellbare Lauts
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,3 A
Batterie eingebaut:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,27*
€ 50,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,09*
€ 50,13*
€ 5,46*
ab € 38,42*
€ 50,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 51,18*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.