Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, DAB+ Tuner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386181-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001020000004
EAN/GTIN:
     4260499852375
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,DAB+ Tuner

Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Autoradio

RDS Tuner
DAB+ Tuner
FM (RDS), AM

Ausstattung:
9-stelliges Display
Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
Integriertes Mikrofon
Wiedergabeformat: MP3, WMA
Wählbare Anzeige Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit)
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
Front USB
Front-Aux-in
Sound Presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
X-Bass
4x40 Watt Max.
2-Kanal Vorverstärker
Software Update über USB
Tastenbeleuchtung Rot

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,DAB+ Tuner · Bordspannung: 12 V · Farbe Tastenbeleuchtung: Rot · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 40 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Bluetooth®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · USB-Anschluss: Ja (integriert) · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA · Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): 2

Lieferumfang:
Einbaurahmen,Entriegelungswerkzeug,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | WMA
Marke:
Blaupunkt
Farbe Tastenbeleuchtung:
Rot
Autoradio-Besonderheiten:
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | DAB+ Tuner
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Bluetooth® | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Musikleistung max.:
4 x 40 W
Bordspannung:
12 V
Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl):
2
USB-Anschluss:
Ja (integriert)
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, freisprechanlage blaupunkt, Blaupunkt, 2001020000004, Barcelona 200 DAB BT, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 152,35*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 161,43*
€ 3,50*
ab € 135,14*
€ 174,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.