Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90108680
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001020000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
Audioverstärker
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
160 W
Maximale Leistung pro Kanal
40 W
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-RW
CD-Spieler
Ja
CD-Wechsler
Ja
CD-Wechsler Kapazität
1 Disks
Bass-Justage
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Ziffern
9 Ziffern
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Unterstützte Bänder
AM, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Hauptablichtung Farbe
Rot
Browsing
Ja
Treble Justage
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
ISO Stecker
Ja
AUX-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.