|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2384585-BP Herst.-Nr.: J60J5 Replace EAN/GTIN: 4057657557230 |
| |
|
|  |  |
 | ipc-computer Notebook-Akku J60J5 Replace 7.6 V 5800 mAh Dell
IPC-Computer Ersatz-Akku für Dell
Optimale Passform Hochwertig und langelbig Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut
Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Dell Notebook. Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 5800 mAh · Passend für Marke: Dell · Passend für Notebookmodell: Dell Latitude E7270,Dell Latitude 14 (E7470) · Spannung: 7.6 V · Weitere technische Daten: Energie 44 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): 01W2Y2,J60J5
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Technologie: | Li-Ion | Kapazität (mAh, Ah): | 5800 mAh | ersetzt Original-Akku (Notebook): | 01W2Y2 | J60J5 | Wiederaufladbar: | Ja | Passend für Notebookmodell: | Dell Latitude E7270 | Dell Latitude 14 (E7470) | Spannung: | 7.6 V | Produkt-Art: | Notebook-Akku |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 04057657557230, ipc-computer, J60J5 Replace, Laptopakku für Dell |
|  |  |
| |