Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 02DL141, 02DL140 Notebook-Netzteil 170 W 8.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384584-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL141
EAN/GTIN:
     4057657557223
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lenovo 02DL141, 02DL140 Notebook-Netzteil 170 W 8.5 A

Lenovo Netzteil 02DL141 - 170W für Notebooks

8.5 A
170 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von Lenovo

Hochwertiges Original Netzteil von Lenovo in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter Lenovo Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High) Details: 8.5A · Ausgangsstrom (max.): 8.5 A · Eingänge: 2-poliges Kabel C7 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 444 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.75m · Leistung: 170 W · Passend für Marke: Lenovo · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Passend für Lenovo P15 Gen 1 (20ST/20SU), Lenovo ThinkPad P53 (20QN/20QQ), Lenovo Legion 5-15ARH05 (82B5), Lenovo Legion 5-15IMH05 (82AU), Lenovo Legion 5 17IMH05 (82B3)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 77 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Passend für Marke:
Lenovo
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.5 A
Marke:
Lenovo
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
02DL141|ツ| 02DL140
Ausgangsstrom (max.):
8.5 A
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
170 W
Eingänge:
2-poliges Kabel C7
Kabellänge (Details):
1.75m
Ausgangsstrom (High) Details:
8.5A
Gewicht:
444 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1306
€ 1,00*
ab € 64,73*
€ 83,62*
€ 7,14*
ab € 70,40*
€ 90,62*
Lager 102
326
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 94,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.