Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L23960-001, L24008-001 Notebook-Netzteil 65 W 3.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384555-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L23960-001
EAN/GTIN:
     4057657557193
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HP Netzteil L23960-001 (abgerundet/slim) - 65W für HP Envy 4,5mm

3.3 A
65 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von HP

Hochwertiges Original Netzteil von HP in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter HP Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High) Details: 3.3A · Ausgangsstrom (max.): 3.3 A · Eingänge: 3-poliges Kabel C5 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 0.189 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.75m · Leistung: 65 W · Produkt-Art: Notebook-Netzteil · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Typ (Hersteller-Typ): L23960-001, L24008-001 · Weitere technische Daten: Passend für HP Envy 17-cg0000, HP Envy 15-ds0 Series (Rota 19C1), HP Envy 17-ce1 Series (Okinawa 19C2), HP Envy 15-cn0 Series (Gale 1.0)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 55 x 21.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für Marke:
HP
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.3 A
Marke:
HP
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
L23960-001|ツ| L24008-001
Ausgangsstrom (max.):
3.3 A
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Eingänge:
3-poliges Kabel C5
Kabellänge (Details):
1.75m
Ausgangsstrom (High) Details:
3.3A
Gewicht:
0.189 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 65w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, HP, L23960-001, L24008-001, notebooknetzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.