Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 273612 ABS-7024 Bocube Gehäuse 96037664 Industrie-Gehäuse ABS Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384479-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96037664
EAN/GTIN:
     4049505043729
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Bopla B 273612 ABS-7024 Bocube Gehäuse 96037664 Industrie-Gehäuse 284 x 364 x 120 ABS Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.

Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden

Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus ABS

Technische Daten:
Gewicht: 1659 g · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 353.5 mm · Innenmaß Höhe: 109 mm · Innenmaß Tiefe: 233.1 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 364 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 284 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 284 x 364 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
284 mm
Produktabmessung, Breite:
364 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
233.1 mm
Innenmaß Höhe:
109 mm
Innenmaß Breite:
353.5 mm
Schutzart:
IP66
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
B 273612 ABS-7024 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
284 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1659 g
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Bopla, 96037664, B 273612 ABS-7024 Bocube Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 86,28*
€ 4,00*
ab € 57,44*
€ 86,28*
€ 3,50*
ab € 72,01*
€ 91,37*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 141,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 1,22*
Sonstiges
Bopla
96930000
ab € 11,52*
Sonstiges
Bopla
96930002
ab € 11,55*
Sonstiges
Bopla
96510604
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.