| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2384405-BP Herst.-Nr.: 92850150.HMT1 EAN/GTIN: 4058545324644 |
| |
|
| | |
| Bopla ATPH 1850-0150 ALU-TOPLINE_SET Pult-Gehäuse 181.2 x 150 x 53.2 Aluminium,ABS Natur,Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Vertiefte Folientastaturfläche im Oberteil Montagenuten im Innenraum Horizontal geteilte Profile für vereinfachte Montage "Unsichtbare" Wandbefestigung als Zubehör Die Profile verfügen über verschiedene Einschübe sowie alternativ nutzbare Schraubkanäle zur Montage von Leiterplatten
Aufgrund der Profiltechnik ist dieses Gehäuse optimal an individuelle Anforderungen anpassbar
Ausstattung: StrangpressprofileStrangpressprofile: Al Mg Si 0,5 eloxiert Kunststoffdeckel ABS
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Schwarz (RAL 9005) · Gewicht: 441 g · Herstellerfarbe: Natur,Schwarz (RAL 9005) · Material: Aluminium,ABS · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.2 mm · Produktabmessung, Länge: 181.2 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.
Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig, 2 Deckel, 8 Schrauben, 8 Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 181.2 x 150 x 53.2 mm | Herstellerfarbe: | Natur | Schwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Höhe: | 53.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 181.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Bopla | Schutzart: | IP40 | Gehäuse-Besonderheiten: | Deckel Schwarz (RAL 9005) | Material: | Aluminium | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | ATPH 1850-0150 ALU-TOPLINE_SET | Länge bzw. Tiefe: | 181.2 mm | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 441 g | Produkt-Art: | Pult-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bopla, 92850150.HMT1, ATPH 1850-0150 ALU-TOPLINE_SET |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,82* | € 45,82* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,63* | € 45,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,41* | € 51,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,13* | € 53,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,67* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|