Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELPH-EU 1050-0200 ECOLINE_SET 83055200.HMT1 Profil-Gehäuse Aluminium, ABS Natur, Schwarz (RAL 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384370-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     83055200.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324804
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse schwarz
universalgehäuse schwarz
Bopla ELPH-EU 1050-0200 ECOLINE_SET 83055200.HMT1 Profil-Gehäuse Aluminium,ABS Natur,Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Vertiefte Profilober- und Profilunterseite für die Montage von Folientastaturen bis 2 mm
Alle Abschlussdeckel sind mit einer 1,5 mm vertieften Fläche zur Aufnahme von Folientastaturen versehen
Anschraubdome im Deckel, die auf die Höhe von Kurzhubtastern abgestimmt sind, zur Montage von Leiterkarten parallel zur Frontfläche (nicht bei ELP 620)
Die Gehäuseprofile sind mit Nuten zur Aufnahme von Leiterkarten oder Montageplatten ausgestattet
An den geraden Seitenflächen können Bauelemente, wie USB-Schnittstellen, D-Sub-Stecker etc. montiert werden

BOS-Ecoline klare Linienführung und naturfarben eloxiertes Aluminiummit schwarzen ABS Deckeln prägen dieses Profilgehäuse

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Profil horizontal geteilt · Gewicht: 455 g · Herstellerfarbe: Natur,Schwarz (RAL 9005) · Material: Aluminium,ABS · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
1 Gehäuseprofil 2-teilig, 2 ABS Kunststoff-Abschlussdeckel, 4 Schrauben, 4 Schraubenabdeckungen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 200 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Natur | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Gehäuse-Besonderheiten:
Profil horizontal geteilt
Material:
Aluminium | ABS
Typ (Hersteller-Typ):
ELPH-EU 1050-0200 ECOLINE_SET
Länge bzw. Tiefe:
106 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
455 g
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Bopla, 83055200.HMT1, ELPH-EU 1050-0200 ECOLINE_SET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,46*
€ 57,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 57,71*
€ 8,95*
ab € 44,98*
€ 65,40*
€ 3,50*
ab € 67,13*
€ 86,29*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 79,51*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.