| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2384291-BP Herst.-Nr.: 16174465.HMT1 EAN/GTIN: 4058545262489 |
| |
|
| | |
| Bopla BL 704020 WL2 DO-9005 BOLINK_SET 16174465.HMT1 Flansch-Gehäuse 70.8 x 42.9 x 23.7 Polycarbonat V0 Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Material PC ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C)
Das intelligente und vielfältige Gehäusesystem für moderne IoT-Sensorik
Ausstattung: Dichtung: TPE
Technische Daten: Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Innenmaß Höhe: 16.8 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 42.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.7 mm · Produktabmessung, Länge: 70.8 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.
Lieferumfang: 1 Gehäuse incl.Dichtung
Hinweis: Einsatz der Druckausgleichsmembrane DAE-D11 ( Conrad1483273) möglich.Für den Einsatz muss eine Bearbeitung des Gehäuses erfolgen Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist die Membrane einsetzbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 70.8 x 42.9 x 23.7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Höhe: | 23.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 70.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 42.9 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Höhe: | 16.8 mm | Schutzart: | IP65 | Material: | Polycarbonat V0 | Typ (Hersteller-Typ): | BL 704020 WL2 DO-9005 BOLINK_SET | Länge bzw. Tiefe: | 70.8 mm | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 29 g | Produkt-Art: | Flansch-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Bopla, 16174465.HMT1, BL 704020 WL2 DO-9005 BOLINK_SET |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 8,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,70* | € 8,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 9,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,03* | € 18,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,50* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|