Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BL 704020 WL2 - 9005 BOLINK_SET 16174435.HMT1 Flansch-Gehäuse Polycarbonat V0 Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384289-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     16174435.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545260201
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Bopla BL 704020 WL2 - 9005 BOLINK_SET 16174435.HMT1 Flansch-Gehäuse 70.9 x 42.9 x 23.7 Polycarbonat V0 Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Material PC ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C)

Das intelligente und vielfältige Gehäusesystem für moderne IoT-Sensorik

Ausstattung:
Dichtung: TPE

Technische Daten:
Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Innenmaß Höhe: 16.8 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 42.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.7 mm · Produktabmessung, Länge: 70.9 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
1 Gehäuse incl.Dichtung

Hinweis:
Einsatz der Druckausgleichsmembrane DAE-D11 ( Conrad1483273) möglich.Für den Einsatz muss eine Bearbeitung des Gehäuses erfolgen
Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist die Membrane einsetzbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70.9 x 42.9 x 23.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
23.7 mm
Produktabmessung, Länge:
70.9 mm
Produktabmessung, Breite:
42.9 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Höhe:
16.8 mm
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
BL 704020 WL2 - 9005 BOLINK_SET
Länge bzw. Tiefe:
70.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Flansch-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, Bopla, 16174435.HMT1, BL 704020 WL2 - 9005 BOLINK_SET
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 8,33*
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,94*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,59*
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,75*
8 Tage
36
€ 6,99*
ab € 13,29*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
12002101
ab € 0,99*
Sonstiges
Bopla
12002204
ab € 1,18*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 1,22*
Sonstiges
Bopla
16374001
ab € 7,92*
Sonstiges
Bopla
16374002
ab € 8,33*
Sonstiges
Bopla
16374003
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.