Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros DRIFTER GREEN LOW S1P SRC 648730809000042 Sicherheitshalbschuh Schuhgröße (EU): 42 Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383752-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     648730809000042
EAN/GTIN:
     4051428096164
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros DRIFTER GREEN LOW S1P SRC 648730809000042 Sicherheitshalbschuh Schuhgröße (EU): 42 Schwarz,Grau,Grün 1 Paar

Sicherheitsschuh DRIFTER GREEN LOW S1P SRC

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Ausstattung:
Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Anatomisch geformtes Fußbett · Metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Grün · Material (Sohle) (Details): DUO-PU-Sohle · Schuhgröße (EU): 42 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Fiberglas · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Grün
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
42
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Schutzkappe:
Fiberglas
Material (Sohle) (Details):
DUO-PU-Sohle
Schuhweite:
11
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,92*
€ 48,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,36*
€ 49,18*
2 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 39,38*
€ 49,35*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 40,18*
€ 49,85*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 55,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.