Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLIFTON MID SRC 638700210000045 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz, Rot 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383719-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638700210000045
EAN/GTIN:
     4051428095716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros CLIFTON MID SRC 638700210000045 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz,Rot 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Ausstattung:
Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Anatomisch geformtes Fußbett · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Veloursleder · Material (Sohle) (Details): DUO-PU Laufsohle · Schuhgröße (EU): 45 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
45
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Material:
Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Material (Sohle) (Details):
DUO-PU Laufsohle
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, 638700210000045, CLIFTON MID SRC, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 53,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,77*
€ 53,54*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 44,74*
€ 54,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 54,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 62,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,70*
€ 74,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.