Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41272 Funkklingel Sender mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383239-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41272
EAN/GTIN:
     4250109132775
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41272 Funkklingel Sender mit Namensschild

Bell-401 TXS Funk-Klingeltaster 1-Familienhaus silber

Batteriebetrieben
1-Familienhaus
8 Klingelmelodien am Klingeltaster auswählbar

Batteriebetriebener Funk-Klingeltaster für 1-Familienhaus, silber.

Ausstattung:
Erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen Sendern und mehreren Empfängern
Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nachbarschaft
Auswechselbares Namensschild
Sendekontroll-LED
8 Klingelmelodien am Klingeltaster auswählbar – zur einfachen Unterscheidung bei Verwendung mehrerer Klingeltaster
Spritzwassergeschützt gemäß IP54.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Silber · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Lieferumfang:
1 x Klingeltaster (Sender) inkl. Lithium-Batterie CR2450,Montagematerial.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Empfänger aus der BELL- oder FG-Serie von m-e

Hinweis:
Kompatibel mit allen Komponenten aus dem BELL-System und der FG-Serie von m-e.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 88 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, m-e modern-electronics, 41272, Bell-401 TXS, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 37,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 37,94*
€ 3,50*
ab € 41,76*
€ 54,59*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 63,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.