Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4760952 Fingerprint/RFID Zugangssystem Unterputz 12 V/DC, 18 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380476-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4760952
EAN/GTIN:
     4064161183954
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Sygonix SY-4760952 Fingerprint/RFID Zugangssystem Unterputz 12 V/DC,18 V/DC IP66

RFID/Fingerprint Zutritt S

Eingebettetes Design mit kompakter Größe
Wetterfest nach IP66
Zugriff über Fingerabdruck und RFID-Karte möglich

Zugang nur für Berechtigte
Ob in Firmengebäuden, Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Fitnesscentern oder im Smart Home: Mit dem "RFID/Fingerprint Zutritt S" wird unbefugtes oder unerlaubtes Betreten verhindert. Zugang zum gesicherten Gebäude oder Gelände kann mit einer der 3000 RFID-Karten erfolgen. Des Weiteren können 100 Fingerabdrücke als Berechtigungsnachweis eingelesen werden. Die Zugangskontrolle, die auch im Außenbereich angebracht werden kann, verfügt über ein Anti-Vandalismus-Metallgehäuse und ist wetterfest nach IP66. Für wiederholtes Passieren, zum Beispiel beim Be- oder Entladen, steht ein Verriegelungsmodus zur Verfügung, der Tür oder Tor offenhält. Über den aktuellen Status des Systems informiert eine dreifarbige LED-Anzeige.
Komplettes Sicherheitspaket
Im Lieferumfang findet sich alles, was für Montage und Inbetriebnahme erforderlich ist: Neben der Zugangskontrolle sind dies diverse Schrauben, Dübel und Werkzeuge ebenso wie Benutzerhandbuch, Masterkarte und Rückwandkasten. Auch eine Diode, die das Codeschloss vor Beschädigungen durch Spannungsspitzen schützt, liegt bei.

Ausstattung:
Vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse
Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke und 3000 Karten
Ein programmierbarer Relaisbetrieb
Verriegelungsmodus zum Offenhalten von Tür oder Tor
Dreifarbige LED-Anzeige
Eingebettetes Design mit kompakter Größe
Wetterfest nach IP66
Zugriff über Fingerabdruck und RFID-Karte möglich

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 3100 · Anzahl LEDs (Details): 1 St. · Auslösung durch: Fingerabdruck,Transponder · Betriebsspannung: 12 V/DC,18 V/DC · Gewicht: 116 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Montageart: Unterputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Schutzart: IP66

Lieferumfang:
RFID-/Fingerabdruck-Modul
Montagematerial (2x Spezialschrauben mit passendem L-Schlüssel, 4x Aufkleber für Schraubenköpfe, Einbaurahmen mit 4x Schrauben und 4x Dübel)
Master-Transponder
Diode 1N4004 (für Relais-Umschaltkontakt)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 115 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz | grau
Auslösung durch:
Fingerabdruck | Transponder
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
12 V/DC | 18 V/DC
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
3100
Anzahl LEDs (Details):
1 St.
Gewicht:
116 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fingerprint/RFID Zugangssystem
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4760952, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 75,59*
€ 4,00*
ab € 58,49*
€ 78,27*
€ 3,50*
ab € 67,44*
€ 87,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.