Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino SE058 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380018-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE058
EAN/GTIN:
     4064161185200
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul 5v
led modul
Iduino SE058 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO SE058 HAT-LED-Modul

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · Gewicht: 7 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
29.5 mm
Produktabmessung, Breite:
21.5 mm
Marke:
Iduino
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Betriebsspannung min.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Iduino, SE058
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,61*
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.