Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-22 SE Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2379922-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11899610
EAN/GTIN:
     4064161185118
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-22 SE Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

VC-22 SE Digital Multimeter

CAT III 600 V
4000 Counts
Auto-Range
Kontaktlose Messung elektrischer Felder
Akustische/grafische Anzeige

40th Anniversary Model. Zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Das Handmultimeter VC-22 SE von Voltcraft wurde für Heimwerkerzwecke konzipiert. Das Gerät im Taschenformat kann mit einer Hand bedient werden und ist für einen breites Spektrum an Messaufgaben geeignet.

Intelligente kontaktlose Messung elektrischer Felder (NCV)
Die elektrische Feldstärke wird im Verkehrsampelprinzip angezeigt. Grün steht für schwache Felder, gelb für mittelstarke Felder und rot für sehr hohe Feldstärken. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal.

Ladezustandserkennung
Sobald das Gerät angeschaltet wird, erkennt das VC-22 SE automatisch den Ladezustand seiner Batterie: Grün bedeutet betriebsbereit, gelb zeigt einen niedrigen Ladezustand an und rot zusammen mit einem akustischen Signal signalisiert, dass die Batterie leer ist.

Ausstattung:
Temperaturmessung · EBTN-Negativdisplay · Akustische/visuelle Anzeige · Batteriestatusanzeige · Automatische Abschaltung · Data Hold

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Gewicht: 121 g · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Grund-Genauigkeit: ± 0.7 % +2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitalmultimeter VC-22 SE · Messleitungen · Temperatursonde · 2x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 32 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-22 SE
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
121 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-11899610, VC-22 SE, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 23,67*
Lager 102
3660
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,68*
€ 3,50*
ab € 34,00*
€ 45,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 19,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.