Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 83541001 Verbindungsdose (L x B x H) 250 x 250 x 115 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378506-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     83541001
EAN/GTIN:
     4013902110186
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 83541001 Verbindungsdose (L x B x H) 250 x 250 x 115 mm Grau IP65 1 St.

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, M40, Dichtbereich 17-30mm, mit Verschlussstopfen M40, mit Plombierset, grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig-35qmm (4 x 10q / 4 x 16q / 4 x 25q / 4 x 35q)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Max. Leiterquerschnitt: 35 mm²
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 14
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 250 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 83541001, Abox 350-35q, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 46,50*
€ 59,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,74*
€ 59,57*
€ 5,46*
ab € 47,22*
€ 60,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,20*
€ 60,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3273*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,26*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.