Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49990301 Verbindungsdose (L x B x H) 82 x 82 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378471-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49990301
EAN/GTIN:
     4013902532544
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49990301 Verbindungsdose (L x B x H) 82 x 82 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose, Industrie Qualität nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, mit Vorprägungen, M20, mit IP66 Doppelmembranstutzen, mit Außenbefestigungslaschen, schwarz, ohne Klemme

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Max. Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Einsatztemperatur: -35 °C - +80 °C
Anzahl der Einführungen: 8
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 82 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49990301, Abox-i m 025 AB-L/sw, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,73*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,78*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,30*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,30*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.