Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49190501 Verbindungsdose (L x B x H) 93 x 93 x 55 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378455-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49190501
EAN/GTIN:
     4013902316274
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49190501 Verbindungsdose (L x B x H) 93 x 93 x 55 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose, Industrie Qualität nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2-16mm, mit Außenbefestigungslaschen, schwarz, ohne Klemme

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Max. Leiterquerschnitt: 4 mm²
Einsatztemperatur: -35 °C - +80 °C
Anzahl der Einführungen: 8
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 93 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49190501, Abox-i 040 AB-L/sw, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 12,20*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.