Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 31060801 Verbindungsdose (L x B x H) 43 x 89 x 38 mm Weiß IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378384-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31060801
EAN/GTIN:
     4013902610525
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 31060801 Verbindungsdose (L x B x H) 43 x 89 x 38 mm Weiß IP55 1 St.

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Ausführung Deckel: Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Max. Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 10
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 89 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 31060801, Mini 25-L/w, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 2,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,09877*
€ 2,04877*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1098*
€ 2,0598*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,2202*
€ 2,2402*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.