Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755368 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß, Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377684-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755368
EAN/GTIN:
     4064161183336
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4755368 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß,Grau Schutzkontakt 1 St.

5fach Steckdosenleiste m. Schalter, 2 x USB

1 x USB-A Fast Charge
1 x USB-C™ Power Delivery Ladeanschlüsse (max. 17 W)
Erhöhter Berührungsschutz
Mit Kabelmanagement

Schnelles und praktisches Aufladen mit Power Delivery

Praktische Mehrfachsteckdose mit zusätzlichen USB-Anschlüssen. Die USB-Anschlüsse versorgen zum Beispiel Smartphones oder Tablets mit Strom. Der USB-C™-Port lädt kompatible Geräte dank Power Delivery 3.0 (PD) mit bis zu 17 W rasend schnell auf, bei Power-Delivery verständigen sich Quelle, Empfänger und Kabel untereinander, um die optimale elektrische Leistung für schnelles Laden zu ermitteln.

Ausstattung:
5fach Schutzkontaktsteckdose
Hauptschalter EIN/AUS
USB-Überspannungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 337 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,erhöhter Berührungsschutz,Power Delivery

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
337 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß | grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | erhöhter Berührungsschutz | Power Delivery
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
835
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 22,36*
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 23,78*
€ 3,50*
ab € 32,17*
€ 43,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.