Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesapack 64014-501-00 Klebeband Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376307-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-501-00
EAN/GTIN:
     4063565028670
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa tesapack 64014-501-00 Klebeband Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.

tesa Klebeband tesapack 6er

6er-Set

Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband

tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse.

tesapack® 64014 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
• Geräuscharmes Abrollen
• Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
• Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern

Hauptanwendungen
• Problemlose manuelle Verarbeitung.
• Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln.
• Aufgrund der hohen Transparenz kann tesapack® 64014 als Etikettenschutz eingesetzt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Trägermaterial (Details): PP · Weitere technische Daten: Trägermaterial PP-Film
Dicke 45 μm
Klebmasse Acrylat
Reißdehnung 140 %
Reißkraft 35 N/cm
Klebkraft auf Stahl 2,4 N/cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
tesapack
Trägermaterial (Details):
PP
Reißkraft:
35 N/10 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 17,44*
Lager 102
115
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,26*
€ 36,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.