Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 24110 Auffangwanne (L x B x H) 400 x 390 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373591-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     24110
EAN/GTIN:
     4103810241109
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mehrzweckwanne-6 l-PE

· Mit innenliegender Skala (Liter; US gal / UK gal)
· Mit stabilen Tragegriffen
· Sicheres Ausgießen durch rund umlaufenden Überlaufrand und Ausgießer
· Mit Höcker zum Auflegen von verschmutzten Teilen, inkl. Filtersicherung (Rutschstopp)

Besondere Merkmale:
· Für den Ölwechsel oder die Reinigung von Teilen
· Der Ölfilter kann abtropfen
· Die Wannen sind ineinander stapelbar
· Bruchsicher

Skaleneinteilung 1: 0,25 l
Skaleneinteilung 2: 0,125 gal
Zulässige Medientemperatur max.: 60 °C

Technische Daten:
Gewicht: 0.42 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Polyethylen · Produkt-Art: Auffangwanne · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 390 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Pressol
Material (Details):
Polyethylen
Gewicht:
0.42 kg
Produkt-Art:
Auffangwanne
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,08*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,54*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,55*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.