Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 2014.1-EW, 500 ml Saug- und Druckspritze 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373553-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12962
EAN/GTIN:
     4103810129629
Suchbegriffe:
Saugspritze
saugspritze pressol
saugspritze
Pressol 2014.1-EW, 500 ml Saug- und Druckspritze 1 St.

Saug- und Druckspritze

· Ergonomischer T-Griff
· Saugschlauch (12 996)

Besondere Merkmale:
· Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaugverhalten
· Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benannten Medien
· Komplett zerlegbar und damit leicht zu reinigen
· Außerordentlich lange Lebensdauer
· Jedes Einzelteil ist 10 Jahre verfügbar
· Erstklassige Materialität und Verarbeitung

Technische Daten:
Füllmenge: 500 ml · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Weitere technische Daten: Ansaugvolumen: 100 %
Durchmesser Rohr: 60 mm
Rohrstärke: 1,5 mm
Hublänge: 300 mm
Durchmesser Flexschlauch: 18 mm
Länge Flexschlauch: 600 mm
Medien: Mineralische, synthetische und biologische Öle
Handelsübliche Kraftstoffe
Benzin, Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum
Frostschutzmittel für Windschutzscheibe und Motor
Harnstoff 10 % Lösung
Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile:
Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
Rohr: Aluminium
Kolben: FKM (Viton®)
Kolbenstange: Edelstahl
Ventile / Anschluss: Aluminium
Saugschlauch: PVC
Abmessungen (LxBxH): 95 x 65 x 335 mm
Gewicht: 0,52 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Pressol
Füllmenge:
500 ml
Produkt-Art:
Saug- und Druckspritze
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 12962, 2014.1-EW, 500 ml, chemie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,00*
€ 64,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 51,08*
€ 64,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 65,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.