Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-EW, 500 ml-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-EW, 500 ml-Aluminium
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-EW, 500 ml-Aluminium
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-12962
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 962
EAN/GTIN:
     4103810129629
Suchbegriffe:
Saugspritze
saugspritze pressol
saugspritze
Pressol Saug- und Druckspritze 2014.1-EW, 500 ml-Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
95.00 mm
Breite:
335.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,95*
€ 63,97*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,86*
€ 63,98*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.