Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746690 Autoradio inkl. DAB-Antenne, DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373345-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746690
EAN/GTIN:
     4064161178042
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoradio
Autoradio-Entriegelungsschlüssel
DAB Antenne
Renkforce RF-4746690 Autoradio inkl. DAB-Antenne,DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

Renkforce RF-ARA-300 DAB+/DAB/Bluetooth/USB/SD, FM Radioempfänger

Integrierter FM/DAB/DAB+ Tuner mit kristallklarem digitalem Audioempfang
6 voreingestellte DAB-Sender und 18 FM-Sender
Multimedia-Wiedergabeunterstützung für MP3-Dateien über USB/SD/AUX-Anschluss
4 x 40 W (max) Ausgangsleistung
AUX-Audioeingang an der Vorderseite und L/R-Audio-Cinch-Anschluss an der Rückseite

Mit Radiowiedergabe über das digitale DAB+ wird die rauschfreie Übertragung von Radiosendern Wirklichkeit. Vorbei die Zeiten von quälenden Rauschen und Verzerrungen. Mit dem renkforce RUDAB-1805 holen Sie sich klaren Radioempfang direkt ins Auto.

2-in-1 Funktion: DAB+ und UKW Wiedergabe
DAB+ wird mittelfristig das veraltete UKW ersetzen. Mit dem renkforce RUDAB-1805 Autoradio haben Sie beide Empfangsmöglichkeiten in nur einem Gerät und sind so perfekt auf die Zukunft vorbereitet.

Bluetooth®-Funktion zur kabellosen Musikübertragung
Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-fähigen Smartphone zum Autoradio her und übertragen Sie Ihre gespeicherten Playlisten aus bis zu 8 Meter Entfernung. Kabellos.

Optionale Musik-Wiedergabe über AUX
Wenn Bluetooth® keine Option ist (z.B. MP3-Player), können Sie die Musik auch über Klinke an den FM-Transmitter übertragen.

Ganze Playlisten über SD-Karte oder USB-Stick ausgeben
Nicht genug Speicherplatz auf Ihren Smartphone? Laden Sie tausende Songs auf eine SD-Karte oder USB-Stick, ohne den Speicher Ihres Smartgerätes zu sprengen. Das spart Speicherplatz und Akkulaufzeit.

Rüstet Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf
Telefonieren mit dem Smartphone am Steuer ist gefährlich - und teuer wenn Sie erwischt werden. Mit dem renkforce RUDAB-1805 Autoradio rüsten Sie ganz einfach Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf. Diese erlaubt es Ihnen Anrufe anzunehmen während Sie Musik hören. So verpassen Sie niemals wieder einen Anruf.

Ausstattung:
DAB: 174 MHz bis 240 MHz
FM: 87,5 MHz bis 108,0 MHz
USB-Stromschnittstelle: 500 mA
USB/SD-Format: FAT32
USB-/SD-Kapazität: 64 GB
Bluetooth-Version: 4.2

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: inkl. DAB-Antenne,DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung · Bordspannung: 12 V · Display-Diagonale (in Zoll): 3.07 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.8 cm · Fernbedienung: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 40 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SD,Bluetooth®,USB · Senderspeicher (Details): 18 · USB-Anschluss: Ja · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3 · Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): 2 St.

Lieferumfang:
Autoradio ,2x Entriegelungsschlüssel,ISO-Kabel,DAB-Antenne,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
7.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.07 Zoll
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Marke:
Renkforce
Autoradio-Besonderheiten:
inkl. DAB-Antenne | DAB+ Tuner | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SD | Bluetooth® | USB
Musikleistung max.:
4 x 40 W
Bordspannung:
12 V
Senderspeicher (Details):
18
Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl):
2 St.
Fernbedienung:
Nein
SD-Karten Slot:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Autoradio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,71*
€ 72,39*
Lager 102
350
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 72,40*
€ 3,50*
ab € 63,36*
€ 82,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.