Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM WLAN Repeater FRITZ!Repeater 6000 20002908 6000 MBit/s Mesh-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373155-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002908
EAN/GTIN:
     4023125029080
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
AVM WLAN Repeater FRITZ!Repeater 6000 20002908 6000 MBit/s Mesh-fähig

AVM FRITZ!Repeater 6000

Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN Endgeräten
Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)
Ultraschnelle Übertragungen im 5 GHz-Band (2 x 2.400 MBit/s) und höchste Reichweite im 2,4 GHz-Band (1.200 MBit/s

Für Wi-Fi 6: der Triband-Repeater FRITZ!Repeater 6000
Mit drei Funkeinheiten, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 6.000 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 6000 die Reichweite im WLAN und sorgt für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Ultraschnelles Wi-Fi 6 (WLAN AX)
Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis hin zur smarten Lampe werden immer mehr Geräte gleichzeitig im WLAN verwendet.

Der FRITZ!Repeater 6000 funkt mit drei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden. Dadurch wählt der FRITZ!Repeater 6000 immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten. Im Ergebnis erzielen alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten und selbst anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt der FRITZ!Repeater 6000 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Einfache Installation dank WPS
Der FRITZ!Repeater 6000 unterstützt die unkomplizierte, automatische Anmeldung über das sogenannte WPS-Verfahren. Für die Einrichtung reicht ein Knopfdruck: Repeater und WPS-fähige Router wie die FRITZ!Box verbinden sich dann automatisch. Der FRITZ!Repeater übernimmt die passenden WLAN-Einstellungen und ist sofort einsatzbereit.

Kabellose Freiheit
Für extra Highspeed sorgt der neue 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, über den neueste netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz integriert werden. Der FRITZ!Repeater 6000 überbrückt dabei via Funk die Distanz zum Router, für die vorher Kabel verlegt werden mussten. Und falls schon Kabel liegen, kann der Repeater alternativ in der Betriebsart LAN-Brücke über ein vorhandenes Netzwerkkabel oder mithilfe eines Powerline-Adapters mit dem Router verbunden werden. So lassen sich auch größere Strecken einfach überbrücken.

Leicht zu bedienen und updatefähig
Von der idealen Platzierung bis hin zum optimalen Funkkanal: Der Repeater unterstützt Sie mit LEDs, der FRITZ!App WLAN, Software-Assistenten und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Außerdem profitiert der FRITZ!Repeater 6000 von neuen Leistungsmerkmalen durch kostenfreie Updates.

Sichere Verschlüsselung für das Funknetz
Der FRITZ!Repeater 6000 unterstützt neben dem etablierten Verschlüsselungsverfahren WPA2 auch das neuste Verfahren WPA3 mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen. So baut der Repeater sichere Verbindungen zu Funknetzen aktueller Router auf und Ihr WLAN ist optimal geschützt.

Ausstattung:
Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten
Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)
Ultraschnelle Übertragungen im 5 GHz-Band (2 x 2.400 MBit/s) und höchste Reichweite im 2,4 GHz-Band (1.200 MBit/s)
Optimale Anbindung an Router über eigenes WLAN-Band (5 GHz)
Für höchste Ansprüche (z. B. parallele 4K-Streams) in einem Heimnetz mit sehr schnellem Internetanschluss und mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten
WLAN Mesh: Mehrere WLAN-Zugangspunkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst
Intelligente automatische Bandauswahl im laufenden im Betrieb (Cross-Band-Repeating)
Einfache Bestimmung des idealen Einsatzortes ohne Abhängigkeit von Wandsteckdose
Automatische Übernahme der vorhandenen FRITZ!Box WLAN-Verschlüsselung
Ultraschneller 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, z.B. für die NAS-/PC-Anbindung per Netzwerkkabel
Ultraschneller 1-Gigabit-LAN-Anschluss für den Aufbau einer LAN-Brücke oder für Netzwerkgeräte ohne WLAN-Funktion
Unterstützung für den neuesten WPA3-Sicherheitsstandard und verschlüsselte Verbindungen im öffentlichen WLAN-Hotspot (OWE)
Einfache und sichere Anmeldung im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
Unterstützung des WLAN-Gastzugangs der FRITZ!Box
Bestimmung des optimalen Einsatzortes durch LED-Anzeige der Verbindungsqualität oder mithilfe der FRITZ!App WLAN
Energieersparnis durch Nachtschaltung für WLAN und ECO-Modus

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 3 x · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · Sicherheit: Verschlüsselung mit WPA2 (802.11i), zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar · WLAN Repeater/Router-Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11ax · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s,2400 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 6000 MBit/s · WPS: Ja

Lieferumfang:
FRITZ!Repeater 6000,Netzteil,Netzwerkkabel,Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 87 x 185 x 135 mm
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Repeater
WLAN Standard:
IEEE802.11ax
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
1200 MBit/s
WLAN Repeater/Router-Besonderheiten:
Mesh-fähig
Typ (Hersteller-Typ):
FRITZ!Repeater 6000
Anzahl Antennen:
3 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Sicherheit:
Verschlüsselung mit WPA2 (802.11i), zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
6000 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
2400 MBit/s
WPS:
Ja
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!WLAN Repeater, AVM Router, Fritz Router, DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, wlan repeater fritz, wlan repeater, 04023125029080, AVM, 20002908, FRITZ!Repeater 6000, wi-fi 6
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 184,34*
€ 204,25*
€ 5,00*
ab € 187,42*
€ 205,66*
5 Tage
40
€ 6,00*
ab € 187,90*
€ 206,32*
3 Tage
356
€ 8,00*
ab € 187,23*
€ 206,32*
Lager 102
171
Frei Haus
ab € 209,51*
€ 223,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.