Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 351 351 B10 Whiteboardmarker Rot, Orange, Lila, Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372566-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B10
EAN/GTIN:
     4007817076613
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Staedtler 351 B10 Lumocolor® whiteboard marker 351 Whiteboardmarker Rot,Orange,Lila,Blau,Grün,Braun,Schwarz,Hellgrün,Hellblau,Rosa

Lumocolor® whiteboard marker 351

rückstandslos trocken abwischbar von Whiteboards und Oberflächen wie Glas und Porzellan

Ausstattung:
Whiteboard-Marker mit Rundspitze
Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan
Schnelltrocknend, geruchsarm
Blockierte Spitze
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Linienbreite ca. 2,0 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 488 51

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Beschreibung der Schreibflüssigkeit: DRY Tinte · Clip vorhanden: Ja · Produkttypenbezeichnung: Lumocolor® whiteboard marker 351 · Schreibfarbe: Rot,Orange,Lila,Blau,Grün,Braun,Schwarz,Hellgrün,Hellblau,Rosa · Strichstärke: 2 mm · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja

Lieferumfang:
10 Rundspitzen-Markern in verschiedenen Farben: Rot, Orange, Lila, Blau, Grün, Braun, Schwarz, Hellgrün, Hellblau, Rosa

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe:
Rot | Orange | Lila | Blau | Grün | Braun | Schwarz | Hellgrün
Strichstärke:
2 mm
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
DRY Tinte
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® whiteboard marker 351
Produkt-Art:
Whiteboardmarker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 11,86*
1 Tag
54
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,88*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 8,12*
€ 12,22*
€ 7,95*
ab € 8,01*
€ 12,40*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.