Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl Kettenrad Anzahl Zähne: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237179-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237179
EAN/GTIN:
     4250033302459
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Reely Stahl Kettenrad Anzahl Zähne: 40

Kettenrad

Stahl

Ausstattung:
Teilung x Lichte Weite: 6 x 2,8 mm · Mit einseitiger Nabe.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 40 · Material: Stahl · Maßangabe D1 (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Maßangabe dK (siehe Maßzeichnung): 78.9 mm · Maßangabe dN (siehe Maßzeichnung): 30 mm · Maßangabe h (siehe Maßzeichnung): 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Maßangabe D1 (siehe Maßzeichnung):
10 mm
Maßangabe dK (siehe Maßzeichnung):
78.9 mm
Maßangabe dN (siehe Maßzeichnung):
30 mm
Marke:
Reely
Maßangabe h (siehe Maßzeichnung):
15 mm
Anzahl Zähne:
40
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Kettenrad
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, reely stahl kettenrad, kettenrad, kettenrad mit eins. nabe, 4250033302459, Reely, 237179
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,94*
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.