Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl Kettenrad Anzahl Zähne: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237140-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237140
EAN/GTIN:
     4250033302411
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Reely Stahl Kettenrad Anzahl Zähne: 20

Kettenrad

Stahl

Ausstattung:
Teilung x Lichte Weite: 6 x 2,8 mm · Mit einseitiger Nabe.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 20 · Material: Stahl · Maßangabe D1 (siehe Maßzeichnung): 8 mm · Maßangabe dK (siehe Maßzeichnung): 40.8 mm · Maßangabe dN (siehe Maßzeichnung): 20 mm · Maßangabe h (siehe Maßzeichnung): 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Maßangabe D1 (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Maßangabe dK (siehe Maßzeichnung):
40.8 mm
Maßangabe dN (siehe Maßzeichnung):
20 mm
Marke:
Reely
Maßangabe h (siehe Maßzeichnung):
13 mm
Anzahl Zähne:
20
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Kettenrad
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 4250033302411, Reely, 237140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,40*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.