| |
|
| Artikel-Nr.: 102-236942-BP Herst.-Nr.: 236942 EAN/GTIN: 4016138145922 |
| |
|
| | |
| Reely Messing,Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.75 Anzahl Zähne: 20
Schneckenradsatz Modul 0,75
Ausstattung: Zahnrad aus Messing mit einer Bohrung 5 mm · Schnecke aus Stahl mit einer Bohrung 4 mm · Eingängig rechts.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 20 · Bohrungs-Ø: 5 mm,4 mm · Material: Messing,Stahl · Modul-Typ: 0.75 · Untersetzung: 1:20
Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 20 | Untersetzung: | 1:20 | Material: | Messing | Stahl | Modul-Typ: | 0.75 | Bohrungs-Ø: | 5 mm | 4 mm | Produkt-Art: | Schneckenradsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250033302831, 04016138145922, 4250033302831, Reely, 236942 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,00* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|