Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing, Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.75 Anzahl Zähne: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A28015
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     236942
EAN/GTIN:
     4016138145922
Suchbegriffe:
Schneckenradsatz
schneckenradsatz modul 0,75
schneckenradsatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
20
Untersetzung:
1:20
Modul-Typ:
0.75
Material:
Messing + Stahl
Bohrungs-Durchmesser:
5 + 4 mm
Produkt-Art:
Schneckenradsatz
Weitere Suchbegriffe: 4250033302831, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 14,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.