Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long WP0.8-12 WP0.8-12 Bleiakku 12 V 0.8 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 96 x 62 x 25 mm AMP-Buchse Geringe Selbstentlad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368977-BP
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP0.8-12
EAN/GTIN:
     4260030442003
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Long WP0.8-12 WP0.8-12 Bleiakku 12 V 0.8 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 96 x 62 x 25 mm AMP-Buchse Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei

Long Bleiakku WP0.8-12

Niedrige Selbstentladung
Hohe Lebensdauer
Wartungsfrei

Universell einsetzbarer und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, elektronische Registrierkassen, medizinische Geräte und Systeme, Brandmeldesysteme, Elektrowerkzeuge, Kinderspielzeug, Elektrofahrzeuge, Elektroroller und vieles mehr.

Ausstattung:
Niedrige Selbstentladung · Hohe Lebensdauer · Wartungsfrei · Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Gehäuse aus robusten ABS-Kunststoff · Entspricht den Anforderungen der IATA / A67 und IMDG / 238 · UL 1989 zertifiziert

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): AMP-Buchse · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei · Gewicht: 0.4 kg · Kapazität (mAh, Ah): 0.8 Ah · Poltyp: AMP-Buchse · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Spannung: 12 V · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 62 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
0.8 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
Long
Batterie-Besonderheiten:
Geringe Selbstentladung | Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
AMP-Buchse
Herst.-Teilenr.:
WP0.8-12
Typ (Hersteller-Typ):
WP0.8-12
Poltyp:
AMP-Buchse
Wiederaufladbar:
Ja
VDS-Zertifizierung:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 17,68*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 17,70*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 26,22*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 51,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.