Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9475608 Signalleitung 1 x 0.2 mm² Multi-Color 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368902-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9475608
EAN/GTIN:
     4064161177120
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
TRU COMPONENTS TC-9475608 Signalleitung 1 x 0.2 mm² Multi-Color 1 Set

LITZEN-SET - 10 FARBEN - VOLLER KERN

Massivleiter-Einzeladern mit PVC-Isolierung
Querschnitt: 1 x 0.20 mm²
Kupferdrähten: 1 x 0.5 mm, OD: 1.1 mm
8 Kabeln x 5 m
2 Kabeln x 10 m

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Multi-Color · Isolationsmaterial: PVC · Loch-Ø (Spule): 0.5 mm · Nennspannung: 50 V/AC,75 V/DC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.2 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.2 mm²
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.2 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
mehrfarbig
Herst.-Teilenr.:
TC-9475608
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9475608
Nennspannung:
50 V/AC | 75 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.1 mm
Loch-Ø (Spule):
0.5 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Signalleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Litze, Litzen, datenkabel 5m, alarmkabel, datenleitung 1x5, TRU COMPONENTS, TC-9475608, 068512, K/MOWM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
425
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 17,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.