Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Schlüsselkasten SY-4737740 Anzahl Haken 20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368870-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4737740
EAN/GTIN:
     4064161175072
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 20 schlüssel schwar...
Sygonix Schlüsselkasten SY-4737740 Anzahl Haken 20 Schwarz

Sygonix Schlüsselkasten mit Schloss, 20 Schlüssel, schwarz

Abschließbarer Schlüsselkasten
Platz für bis zu 20 Schlüssel
Inklusive farbiger Schlüsselringe

Ausstattung:
Schlüsselschloss
Mit numerischem Index.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 20 · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Lieferumfang:
Schlüsselkasten,Numerisches Indexschild,2 x Schraube,2 x Dübel,20 x Schlüsselring,2 x Schlüssel,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
Anzahl Haken:
20
Gewicht:
750 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox schwarz, Sygonix, SY-4737740
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
217
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 16,70*
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 16,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.